ワイヤレススピーカー :「microSDHCカード」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる ワイヤレスステレオスピーカー。
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm) 型式2chスピーカー、パッシブラジエーター型 電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 最大出力(W)5×2 口径(Φmm)52×2 本体質量(g)約755 充電時間約3~4時間(充電機器により多少異なります) 対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB) 音圧レベル(dB)80±3 再生周波数(Hz)150~20000 連続再生時間約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります) 対応フォーマットmp3、wav バッテリー容量(mAh)1800 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21.5×9×9.3 インピーダンス(Ω)4 デバイスタイプA-S SP-04 伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります) BluetoothVer.4.2、class2 使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷

スピーカー同士もワイヤレス接続可能 迫力の重低音 2台同時接続で音楽の空間が広がる
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm) 型式2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型 質量(g)620 使用温度範囲(℃)5~35 電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 最大出力(W)3×2 口径(Φmm)50×2 充電時間約6時間 保証期間お買い上げ日より半年間 対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB) 再生周波数(Hz)50~20.000 連続再生時間約24時間 対応フォーマットmp3 バッテリー容量(mAh)3000 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×5.5×10.3 防水保護等級IPX6 インピーダンス(Ω)4 デバイスタイプA-S SP-13 伝送距離(m)最大約10 BluetoothVer5.0、class2 使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
4,843 税込5,327
翌々日出荷