ワイヤレススピーカー :「USBスピーカ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。 高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。 USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポート エスコ品番EA763CF-15 寸法(mm)175×208.5×236.6 質量(kg)3.7 タイプ800MHz帯 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(W)10(最大15) 周波数特性100~15000Hz 音圧レベル(dB)出力89(1W、1m) 受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択) アンテナ方式内蔵アンテナ
1個
81,000 税込89,100
翌日出荷