ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能
ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。
高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。
USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポート
エスコ品番EA763CF-15
寸法(mm)175×208.5×236.6
質量(kg)3.7
タイプ800MHz帯
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(W)10(最大15)
周波数特性100~15000Hz
音圧レベル(dB)出力89(1W、1m)
受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
アンテナ方式内蔵アンテナ
1個
¥81,000
税込¥89,100
翌日出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤレススピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。