どこでもプレイ、どこでも充電。好きな場所で、聴きたい音楽を。JBL Charge 5 Wi-Fiの大胆なJBLオリジナル・プロサウンドと重低音が、心震わせるビートを刻み続けます。Wi-Fiで好きな音楽をストリーミングしながら、スマートフォンも併用可能。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作に音楽を邪魔されることはありません。Bluetoothに簡単に切り替えて、屋内から屋外へシームレスなオーディオ体験をお楽しみください。防水、防塵のポータブルスピーカーは、公園で集まるときも、プールサイドで踊るときも、20時間のバッテリーライフであなたのそばに。便利な充電機能を備えているので、スマートフォンへの充電も万全です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。リサイクルファブリックと再生プラスチックを組み込んだエコフレンドリーなデザインは、どんな旅もサステナブルなものにしてくれます。
仕様●Dimensions (in):8.8×3.8×3.7●Weight (lbs):2.2●トランスミッタパワー:<13dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):1
付属品JBL CHARGE 5 Wi-Fi × 1、USB Type-Cケーブル × 1、安全シート × 1、クイック・スタート・ガイド × 1、保証書および安全上のご注意 ×1
出力(W)30 RMS for woofer, 10 RMS for tweeter
寸法(cm)22.3×9.7×9.4
周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz
再生周波数帯域(Hz)60 - 20k
充電時間(時間)6
Bluetooth5.3
再生時間(時間)20
対応プロファイルBluetooth:AVRCP 1.5 and A2DP1.3
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
パワフルサウンドを、どこででも。一日中続く興奮。JBL Boombox 3 Wi-Fiは、JBLポータブルスピーカー史上最も深い低音と高精細な音質再現を誇り、スケールの大きなJBLオリジナル・プロサウンドを実現します。Wi-Fi経由でのハイレゾ音源再生など、JBL Boombox 3 Wi-FiならHD品質の音楽を好きな場所でストリーミング再生することができます。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作が音楽を邪魔することはありません。また、Bluetoothに切り替えて屋内から屋外へ、シームレスなオーディオ体験をお楽しみください。24時間再生し続けられるバッテリーと防水・防塵設計により、一日中野外で音楽を鳴らし続けることが可能です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。お気に入りの音楽、インターネットラジオ、ポッドキャストなどあらゆるコンテンツをHD品質のサウンドで楽しめます。リサイクルファブリックと再生プラスチックで構成されたエコフレンドリーな筐体素材で、サステナビリティにも配慮しています。
仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):15●トランスミッタパワー:<12dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7
付属品1 x JBL Boombox 3 Wi-Fi、AC power cord (AC plug and quanity varies by region)、1 x Quick start guide、1 x Warranty Card/Safety sheet
出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange +2×20 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange +2×10 RMS-tweeter (Battery mode)
寸法(cm)48.2×25.7×20.0
周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz
再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB)
充電時間(時間)4.5
Bluetooth5.3
再生時間(時間)24
対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
優れたサウンドと先進の機能。部屋いっぱいのサウンドを。25mm径のステレオ構成ツイーターが音楽のディテールを引き出し、125mmウーファーとダウンファイヤリング方式の150mmのパッシブラジエーターがキレのある深い低音を再現します。これらの高品位なオーディオパーツによって、完成されたオーディオバランスであらゆる種類の音楽を再生することが可能です。伝統にインスパイアされたデザイン。JBL Authentics 200は、由緒あるJBLの歴代のデザインからインスピレーションを得た象徴的なスタイルを採用し、あらゆる部屋でインテリアと共存します。また、スピーカーの高品位アルミニウム製フレームから、カスタムメイドのレザー調のエンクロージャー、Quadrexグリル、そして底部に隠れたパッシブラジエーターに至るまで、細部までこだわって作り込まれています。Wi-Fi内蔵による音楽ストリーミングサービス。ポッドキャストからインターネットラジオまで、あらゆる音源を高精細に体験できます。また、AirPlay、Alexaマルチルームミュージック(MRM)、Chromecast built-in(TM)、Spotify Connectで音楽をストリーミングすれば、スマホに電話がかかってきた時でも音楽が中断されることなく音の世界に浸ることができます。Wi-Fi接続により、ソフトウェア更新や機能アップデートを自動でおこなうことができます。
仕様●システム構成:2ウェイ・ステレオ●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●総合出力(THD 1%)(W):90
付属品JBL Authentics 200 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書
質量(kg)3.2
電源100~240V AC、~50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×172×168
構成25mm径ツイーター x 2、125mm径ウーファー、150mm径パッシブラジエーター
周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)
動作温度(℃)0~45
端子USB:タイプC
Bluetooth5.3
プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5
Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)
USB5V DC、1A
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
オーセンティックスタイルと優れたサウンドを、どこででも。オーセンティックスタイル、ハイパフォーマンスなオーディオ、デュアル音声アシスタント*を家中で楽しみましょう。JBL Authentics 300はレザー調のエンクロージャーと使いやすいメタルハンドル、内蔵充電式バッテリーにより、キッチンで聴くお料理用プレイリストから、寝室で聴くくつろぎのサウンドまで、音楽を自由に持ち運ぶことができます。アイコニックなQuadrexグリルを備えた70年代のオーセンティックデザインは、どこに置いてもあなたの音楽愛を示してくれるでしょう。また、幅広いサウンドステージやクリアな高音、キレのある深い低音も兼ね備えています。GoogleアシスタントとAmazon Alexaを同時に利用できる*ため、音声だけでお気に入りの音楽を再生したり、スマートホーム対応機器を制御したりできます。
仕様●スピーカー出力合計(最大 @THD 1%)(W):100●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●リチウム電池:3.6V、4800mAh●総合出力(THD 1%)(W):100
付属品JBL Authentics 300 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書
質量(kg)4.9
電源100~240V AC、~50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×195.6×180.3
構成25mmツイーター x 2 + 133mmウーファー + 165mmパッシブラジエーター
周波数特性45Hz~20kHz(-6dB)
充電時間(時間)3.5未満
動作温度(℃)0~45
Bluetooth5.3
プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5
Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)
再生時間(時間)最長8時間(音量等使用状況により異なります)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤレススピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。