さらに商品を絞り込む
  • ライソン(5)
  • JBL(5)
  • SONY
  • MARSHALL(4)
  • CICONIA(3)
  • SONOS(3)
  • 東芝(2)
  • Victor(2)
  • KEF(ケーイーエフ)(2)
  • SOUL(ソウル)(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 色
    ブラック(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ワイヤレススピーカー :「USB」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ワイヤレスポータブルスピーカー SONYワイヤレスポータブルスピーカーSONY
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
約140mm×140mm口径の矩形ウーファーの「X-Balanced Speaker Unit」に加え、直径約60mmのトゥイーターを2基搭載。トゥイーターの口径を拡大したことで、よりクリアな高音質と迫力の重低音によるパワフルサウンドを再生します。<br />約25時間のロングバッテリー内蔵で、コンセントの位置にとらわれないケーブルレスな設置が可能です。また、突然の雨にも安心な防滴対応や、持ち運びに便利なハンドルを搭載。家の中ではもちろん、屋外イベントやスタジオでのダンス練習など、シーンに合わせて活躍します。<br />マイク/ギター端子1基、マイク端子1基を搭載し、マイクの拡声器としての使用やカラオケ、ギターの演奏なども可能。さらに、オーディオ入力端子や音楽再生やスマートフォンの給電に対応したUSB端子などを搭載、多様な使用シーンで活躍します。<br />カラオケ時に便利なキーの上げ下げができるキーコントロールボタンや、マイクのエコーボタンを搭載。ご家族やご友人とのカラオケで活躍します。また、専用アプリ「Fiestable」ではボーカルキャンセルにも対応。マイクが接続された状態でアプリを操作することで、お手元の楽曲をオフボーカルで再生可能です。<br />スピーカーのハンドル部分が光るライティング機能を搭載。10種類のライティングパターン(LIGHT OFF含む)を搭載し、シーンに合わせてその場の雰囲気をさらに盛り上げることが可能です。ライティングパターンの変更は専用のアプリから可能。さらにFiestableアプリを使えば、手元のスマートフォンやタブレットから音楽に合わせてDJエフェクトをかけたり、ライトの色を変更して楽しむことができます。
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、取扱説明書ブラック電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約55(動作時/AC電源使用時)出力Bluetooth標準規格Power Class1方式エンクロージャー方式:バスレフ方式本体質量(kg)約11.2(充電池含む)通信方式Bluetooth標準規格ver5.2電池寿命(時間)約25充電時間約3時間(電源オフ時)、急速充電:10分充電 約150分再生保護機能SCMS-T方式防塵防水性能IPX4スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)電源タイプAC内蔵電池リチウムイオンバッテリー対応アプリケーションIPHONEアプリ:Sony Music Center/Fiestable、ANDORIDアプリ:Sony Music Center/Fiestable変調方式FHSS通信距離(m)最大約30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約269×564×294(最大突起を含む)周波数帯域(GHz)2.4GHz帯入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB TYPE-A 端子、マイク端子×1(Φ6.3mm)、GUITAR/MIC INPUT×1(Φ6.3mm)伝送帯域(Hz)20-20000(44.1 kHzサンプリング時)アンプタイプS-Masterユニット数ツィーターユニット:2個(約Φ60mm)、ウーファーユニット:2個(約140mm×140mm)対応コーデックSBC、AAC、LDAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP
ワイヤレススピーカー重低音ULTシリーズ SONYワイヤレススピーカー重低音ULTシリーズSONY
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ポータブルシアターシステム SONYポータブルシアターシステムSONY
70,980税込78,078
1個
6日以内出荷
置き場所を問わない新形状の3in1コンパクトボディ 完全ワイヤレス接続によるケーブルレスな視聴環境 長時間視聴も安心のロングバッテリー インテリアになじむデザイン ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」 ソニー独自のアップミキサー 部屋中に広がる心地よい音 X-Balanced Speaker Unitによる高音質 迫力の重低音を実現「デュアルパッシブラジエーター」 広範囲に音を届ける、ソニー独自の浅型振動板 デジタルアンプ「S-Master」 複数の音声コーデックに対応 シームレスな接続切り替えを実現する「マルチポイント接続」 マイク搭載でハンズフリー通話に対応 スマートフォンやタブレット用の操作アプリ「Home Entertainment Connect」に対応 マルチペアリング
仕様ファームウェアアップデート:Bluetooth経由付属品ケーブル:ACアダプター、USB Type-C(R) ケーブル、カード:製品登録カード、保証書、クイックセットアップガイド(日本語)、取扱説明書(日本語/「使用上のご注意/主な仕様」にweb取扱説明書のQR記載)質量(kg)フロントスピーカー:1.4、リアスピーカーL:0.295 、リアスピーカーR:0.295、リアスピーカー装着時フロントスピーカー:2電源(V)DC5/9/12/15、リアスピーカー:DC5保護構造対応コンテンツ保護:SCMS-T方式消費電力(W)(動作時) AC時:約45、(待機時):約1.9、(Bluetooth スタンバイ時):約0.5、リアスピーカー:(動作時) AC時/3約3電源DC、ACアダプター、USB Type-C(TM)、ブルートゥーススタンバイモード、オートパワーOFF、リアスピーカー:DC、オートパワーOFF、内蔵電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントスピーカー:約306×97×123、リアスピーカーL:約122×39×122、リアスピーカーR:約122×39×122、リア装着時フロントスピーカー :約306×133×123、カートン:約353×173×193連続使用時間(時間)約30マイクロホンエレクトレットコンデンサー機能ハンズフリー、Google Fast Pair、Multi Pairing、Multi Point、Voice Guidance、表示窓:調光、LEDランプ、LEDランプオフモード時間急速充電(10分)時再生時間:約150 分通信方式BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2充電時間(時間)約4、リアスピーカー:約4.5スピーカーフロントスピーカー:SA-FAX7、リアスピーカー:SA-RLAX7、SA-RRAX7スピーカーユニット【ユニット】(フロント)2、エンクロージャータイプ:パッシブラジエーター、X-balanced Speaker unit(サラウンド)1、エンクロージャータイプ:アコースティックサスペンション、X-balanced Speaker unit【グリル】(フロント)グリルタイプ(フロントスピーカー):固定、グリル素材(フロントスピーカー):ファブリック、(リア)グリルタイプ(リアスピーカー):固定、グリル素材(リアスピーカー):ファブリック対応フォーマット【再生】Bluetooth(受信):AAC、SBC充電方式USB PD、リアスピーカー:フロントスピーカーから供給指向性全指向性アプリケーションSony|Home Entertainment Connect:Sony| Home Entertainment Connect ( Bluetooth経由)変調方式FHSSサウンドシステム【サウンド調整】Bassレベル (±10 steps)、消音、Rearレベル(±10 steps)【サウンドモード】Sound Field【サウンドエフェクト】ナイトモード、ボイスモード【サラウンド】360 Spatial Sound Mapping通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4帯スピーカーサイズ(mm)(フロント)49×71、(サラウンド)60伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHzサンプリング時)アンプタイプデジタルアンプ、S-Master対応コーデック(SBC)2、(AAC)2対応プロファイル(A2DP)1、(AVRCP)1、(HFP)1、(HSP)1、(SPP)1
ワイヤレスポータブルスピーカー SONYワイヤレスポータブルスピーカーSONY
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
屋内外で活躍、広い場所でも響き渡るパワフルサウンド
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、TV Sound Boosterスタートガイド材質ネット:スチールメタル寸法(mm)ユニットサイズ(ウーファー):約170×170質量(kg)約18.5(充電池含む)ブラック径(Φmm)ユニットサイズ(ツィーター):約60消費電力(W)(動作時) AC電源使用時:約76電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約317×720×375 (最大突起を含む)保護等級IPX4(縦置き)/IPX2(横置き)機能オートスタンバイ機能、USBおすそ分け充電、STAMINA MODE電池AC電源、リチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約3スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)、エンクロージャー方式:バスレフ方式電源タイプAC充電方式電源コード端子マイク:2(Φ6.3mm)電池使用時間(時間)約25対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)Bluetooth【通信方式】 Bluetooth標準規格ver5.2、【出力】Bluetooth標準規格Power Class1、【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz帯、【変調方式】FHSS、【プロファイル】A2DP、AVRCP、SPP、【コーディック】SBC、AAC、LDAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB Type-A 端子、光デジタル入力、マイク端子:2(Φ6.3mm)、Guitar/MIC Input:1(マイク端子兼用/Φ6.3mm)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら