置き場所を問わない新形状の3in1コンパクトボディ
完全ワイヤレス接続によるケーブルレスな視聴環境
長時間視聴も安心のロングバッテリー
インテリアになじむデザイン
ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」
ソニー独自のアップミキサー
部屋中に広がる心地よい音
X-Balanced Speaker Unitによる高音質
迫力の重低音を実現「デュアルパッシブラジエーター」
広範囲に音を届ける、ソニー独自の浅型振動板
デジタルアンプ「S-Master」
複数の音声コーデックに対応
シームレスな接続切り替えを実現する「マルチポイント接続」
マイク搭載でハンズフリー通話に対応
スマートフォンやタブレット用の操作アプリ「Home Entertainment Connect」に対応
マルチペアリング
仕様ファームウェアアップデート:Bluetooth経由
付属品ケーブル:ACアダプター、USB Type-C(R) ケーブル、カード:製品登録カード、保証書、クイックセットアップガイド(日本語)、取扱説明書(日本語/「使用上のご注意/主な仕様」にweb取扱説明書のQR記載)
質量(kg)フロントスピーカー:1.4、リアスピーカーL:0.295 、リアスピーカーR:0.295、リアスピーカー装着時フロントスピーカー:2
電源(V)DC5/9/12/15、リアスピーカー:DC5
保護構造対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
消費電力(W)(動作時) AC時:約45、(待機時):約1.9、(Bluetooth スタンバイ時):約0.5、リアスピーカー:(動作時) AC時/3約3
電源DC、ACアダプター、USB Type-C(TM)、ブルートゥーススタンバイモード、オートパワーOFF、リアスピーカー:DC、オートパワーOFF、内蔵電池
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントスピーカー:約306×97×123、リアスピーカーL:約122×39×122、リアスピーカーR:約122×39×122、リア装着時フロントスピーカー :約306×133×123、カートン:約353×173×193
連続使用時間(時間)約30
マイクロホンエレクトレットコンデンサー
機能ハンズフリー、Google Fast Pair、Multi Pairing、Multi Point、Voice Guidance、表示窓:調光、LEDランプ、LEDランプオフモード
時間急速充電(10分)時再生時間:約150 分
通信方式BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2
充電時間(時間)約4、リアスピーカー:約4.5
スピーカーフロントスピーカー:SA-FAX7、リアスピーカー:SA-RLAX7、SA-RRAX7
スピーカーユニット【ユニット】(フロント)2、エンクロージャータイプ:パッシブラジエーター、X-balanced Speaker unit(サラウンド)1、エンクロージャータイプ:アコースティックサスペンション、X-balanced Speaker unit【グリル】(フロント)グリルタイプ(フロントスピーカー):固定、グリル素材(フロントスピーカー):ファブリック、(リア)グリルタイプ(リアスピーカー):固定、グリル素材(リアスピーカー):ファブリック
対応フォーマット【再生】Bluetooth(受信):AAC、SBC
充電方式USB PD、リアスピーカー:フロントスピーカーから供給
指向性全指向性
アプリケーションSony|Home Entertainment Connect:Sony| Home Entertainment Connect ( Bluetooth経由)
変調方式FHSS
サウンドシステム【サウンド調整】Bassレベル (±10 steps)、消音、Rearレベル(±10 steps)【サウンドモード】Sound Field【サウンドエフェクト】ナイトモード、ボイスモード【サラウンド】360 Spatial Sound Mapping
通信距離(m)約30
周波数帯域(GHz)2.4帯
スピーカーサイズ(mm)(フロント)49×71、(サラウンド)60
伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHzサンプリング時)
アンプタイプデジタルアンプ、S-Master
対応コーデック(SBC)2、(AAC)2
対応プロファイル(A2DP)1、(AVRCP)1、(HFP)1、(HSP)1、(SPP)1
1個
¥70,980
税込¥78,078
6日以内出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤレススピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。