VRゴーグル スマホ用 VR ヘッドマウントディスプレイ 片手で楽ちん チルトアップ メガネ装着可エレコム3日以内出荷
スマートフォンでのVR体験をより快適で便利にするプレミアムタイプのVRゴーグルです。
ゴーグル部は片手で跳ね上げ可能でゴーグルを装着したままスマートフォンの操作や周辺確認ができます。
また、ひたいの大きなパッドと後頭部だけでゴーグルを支えるので、ゴーグルの顔面への圧迫が少なく快適です。
仕様【へッドバンド】ひたいホルダーバンド式付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。材質本体=ポリカーボネート・ABS・POM、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイスパッド=ポリウレタン・ポリエステル色ブラック質量(g)約300取付方式【スマホ】差し込み式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×125×140(バンド含まず)対応機種4.7~7.0インチスマートフォン ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用できない場合があります。レンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズW約67mm×D約6mm×H約140mm~W約90mm×D約11mm×H約170mm機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
ページ: 1/ 3