スマートメガネ :「windows 10」の検索結果
関連キーワード
メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。両眼シースルーなので、画面と同時に周りの状況も見ることができます。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
投影方式Si-OLED(有機EL)
解像度1920×1080ピクセル
画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)
接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)
カメラ仕様無し
外形寸法(mm)194×164×41(シェード除く)
電源USB Type-C USB Power Delivery
消費電力(W)4.5
質量(g)約165
映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)
対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降
付属品取扱説明書1式、シェード
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。Android搭載コントローラー付き。Wi-Fi対応。Wi-Fiのネットワーク環境があればどこでも、さまざまな映像を視聴することができます。またコントローラーは約3インチのタッチパネルを装備し、Android搭載スマホ同様の操作が可能です。アプリはGoogle Playからダウンロード可能。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
投影方式Si-OLED(有機EL)
解像度1920×1080ピクセル
画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)
接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)
カメラ仕様ヘッドセット:無し、コントローラー:1300万画素オートフォーカス
外形寸法(mm)ヘッドセット:194×164×41(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず)
電源ヘッドセット:USB Type-C USB Power Delivery、コントローラー:充電式バッテリー内蔵
消費電力(W)4.5
質量(g)ヘッドセット:約165、コントローラー:約180
映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)
対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降、コントローラー:AndroidTM OS
ディスプレイ約3インチタッチパネル
Wi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド
オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック
付属品取扱説明書1式、シェード、コントローラ―
仕様コントローラー:BO-IC400
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。