スマートメガネ :「USB C 延長」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
iPhoneからXR グラスへ!モバイルドックなしでそのまま接続可能!。バッテリー内蔵、iPhoneを充電しながらXRグラスでコンテンツを楽しめる!。本製品を使用するには、Apple純正のLightning - Digital AVアダプターが別途必要です。
仕様HDMI:HDMI 1.4b
セット内容HDMI XR アダプター、HDMI延長ケーブル、Lightning - Micro USB アダプタ (個別パッケージ)
寸法(mm)58.7×54.0×18.5
色黒
容量1770mAh
質量(g)58.5
BluetoothBluetooth 5.0
バッテリー寿命2.8時間
USBUSB-C1入力(充電):5V~2.4A、5V~1.5A、5V~0.5A、USB-C2出力(XRグラス):5V~0.6A、DP、HDCP 1.3をサポート、マイクロUSB出力:5V~1A
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。