スマートフォン :「スマートフォン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ディスプレイ」から絞り込む
5~6インチ未満(1)
高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。 。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4270mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。生体認証として顔認証/指紋認証採用 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能
仕様SIM:Dual SIM (nano SIM+eSIM)、生体認証:顔/指紋(Class3) 付属品ACアダプタ ブラック 質量(g)約248 対応NFC/FeliCa(R)(おサイフケータイ(R)対応)、イヤホンジャック、グローブタッチ(R)/ウェットタッチ(R)、通話後録音 通信方式5G(SA対応※) / 4G / 3G / 2G (※SA対応のSIMが必要になります。) ディスプレイ約5.8インチ HD+ TFT液晶 防塵防水性能防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X) 使用CPUMediaTek Dimensity 700 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア) バッテリー容量(mAh)4270(着脱式) OSAndroid(TM) 13 (OSアップデート 2回予定) 耐久性(試験)耐衝撃(MIL-STD-810H 21項目)+京セラ独自試験 BluetoothVer.5.3 カメラ仕様メイン:約1600万画素CMOS(ワイド撮影切替可能)、サブ:約800万画素CMOS Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(2.4/5GHz)/ac、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応) 容量(GB)(内蔵)RAM:4/ROM:64、(外部)microSDXCTM(最大1TB) ボタン仕様(ダイレクトボタン)2か所 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×163×14.9 システム対応(位置測位)GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷