オーディオミキサー :「unc 1 4ネジ」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーLCDとその周囲に配置された12個のポン出しキーで直感的な操作を提供 LCDにファイル名、タイムカウンター、レベルメーターと動作ステータスを表示 1つのリストにつき96個の音源ソースをエントリー可能(12音源x8ページ分) 輝度調整の可能なカラーLCD 操作ノイズを抑えたボタンを採用
付属品RS-232C 接続ケーブル(5m)、保証書、取扱説明書 質量(kg)1.1 ねじNo. 4-40 UNC (inch type) 電源(V)12(SS-R250N、SS-CDR250Nから供給) 消費電力(W)1.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×59×215 コネクタRS-232C/D-sub 9ピン(メス) 動作温度(℃)5~35
1台
57,980 税込63,778
欠品中