3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSAD-GM30MBK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 動画あり
スマホで通話しながらゲーム音を聞ける! ゲームの音とスマホの音をミックスして同時に再生できるデジタルミキサー。※11月下旬以降発売 ・ゲームの音とスマホの音を同時に再生できるデジタルミキサーです。 ・スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるUSB接続のデジタルミキサーです。 ・マイク回路を内蔵し、ヘッドセット、ゲーム機、スマートフォンをそれぞれ付属のケーブルで接続するだけのシンプルな配線で使用可能です。 ・デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。 ・マイクミュートと音量調整を手元で操作できる機能を搭載しています。 ・胸ポケットなどに引っ掛けられる便利なクリップが付いています。 ・ゲーム機との接続用ケーブル(USBA、Type-C各1本)、スマートフォンとの接続用ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)を付属しています。 ・※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。
ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約1.5(USB A接続時)、約0.5(USB Type-C接続時)、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5 仕様ヘッドフォン・ボリューム調整:有り、マイク・ミュート機能:有り 付属品ゲーム機との接続ケーブル(USB A、Type-C 各1本)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ユーザーズマニュアル 質量(g)17(ケーブル含まず) 対応機種ゲーム機:PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite/ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:CTIA規格に準拠したΦ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず) 保証期間6カ月 色(本体)ブラック インターフェイスゲーム機との接続:USB A端子、USB Type-C端子、ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のアナログミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。USB端子を使用しないため、NINTENDO SWITCH(TM)Liteなどでは充電しながらの使用も可能です。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。1.5mのΦ3.5mm4極ミニプラグ延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品延長ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)1.5m 質量(g)約19.7(ケーブル含まず) ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約0.3、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約0.1 対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×約11×約40(ケーブル含まず) 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠) マイクミュート無し 音量調節(ヘッドフォン)無し
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、USB接続のデジタルミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。1.5mのmicroB延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約18(ケーブル含まず) 対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×約12×約55(ケーブル含まず) 保証期間1年間 マイクミュート無し 音量調節(ヘッドフォン)無し
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング