オーディオミキサー :「ACアダプター DC12」の検索結果
関連キーワード
コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。
ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。
ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。
マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。
パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。
出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。
使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2
質量(g)約360(本体のみ)
電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4
定格出力-10dBV
周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX)
消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時)
電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く)
入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2
出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1
許容入力+13dBV(TRIM=MIN)
定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。