商品豆知識
コンセント不要!手軽なPCスピーカー
材質エンクロージャ:樹脂
色ブラック
質量(g)約380
形式エンクロージャ:バスレフ型
電源DC+5V(500mA以上)(USB)
最大出力(W)2.0+2.0(歪率10%)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82
入力プラグΦ3.5mmステレオミニジャック
入力インピーダンス(Ω)4
保証期間6
再生周波数帯域(Hz)180-20k
ケーブル長(cm)約133(ボリュームダイヤル部含む)
ドライバーユニット(Φmm)50
サラウンド2.0ch
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンのUSB-A端子1本だけで給電と音声入力により、実用最大出力4.4Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。パソコンのUSB-A端子1本だけで簡単に使用できる、USB音声入力タイプです。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様再生周波数帯域:180Hz-20kHz
色ブラック
質量(g)約430
径(Φmm)スピーカーユニット:50
外形寸法(mm)幅約72×奥行約74×高さ約82
最大出力(W)実用:4.4(2.2+2.2)
保証期間1年間
入力端子電源・音声入力:USB-Aコネクター
スピーカーバスレフ型
ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。