モニタースピーカー :「周波数」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ケーブル1本で簡単接続!配線スッキリ!ノイズの少ないクリアなサウンドが出るUSBスピーカー!本体に搭載されたUSBケーブル1本で音楽の再生も給電も可能です。ケーブルをパソコンにつなぐだけで簡単に使えます。ケーブルも1本だけなので、配線もスッキリさせることができます。USBスピーカーなのでノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能です。
設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。
超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。
背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。
操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約396(本体のみ)
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)6(3+3)
ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約1.3・スピーカー間のケーブル/約0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×57×70
周波数特性60~15000Hz
入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム2インチ(直径50mm)
インピーダンス(Ω)4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ワンボタン設計なので操作が簡単です。ボタンも大きいので操作がしやすいです。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすいです。実用最大出力6W(3W+3W)です。
材質筐体:ABS樹脂
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)実用6(3+3)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×94×174
周波数特性200~16000Hz
入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコン以外にテレビなどに接続して音声を楽しむことができます。音量ボタンと電源ボタンが別々になっているので、音量の再調整が不要です。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすい形状になっています。実用最大出力6W(3W+3W)でしっかりとした音の再生が可能です。低音を強化するパッシブラジエーターを搭載しています。
材質ABS樹脂
形式密閉型フルレンジスピーカー
外形寸法(mm)85×105×140
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)6(3+3
ケーブル長(m)【USB電源】1.3【スピーカー間】0.85【3.5mmケーブル】1.3
周波数特性200~16000Hz
入力端子USB Aコネクタオス
スピーカー2インチ
外部入力3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)【ロード】4
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品




申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。