2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコン以外にテレビなどに接続して音声を楽しむことができます。音量ボタンと電源ボタンが別々になっているので、音量の再調整が不要です。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすい形状になっています。実用最大出力6W(3W+3W)でしっかりとした音の再生が可能です。低音を強化するパッシブラジエーターを搭載しています。
材質ABS樹脂 形式密閉型フルレンジスピーカー 外形寸法(mm)85×105×140 電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W)6(3+3 ケーブル長(m)【USB電源】1.3【スピーカー間】0.85【3.5mmケーブル】1.3 周波数特性200~16000Hz 入力端子USB Aコネクタオス スピーカー2インチ 外部入力3.5mmステレオミニジャック インピーダンス(Ω)【ロード】4 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

サンワサプライスピーカー
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ワンボタン設計なので操作が簡単です。ボタンも大きいので操作がしやすいです。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすいです。実用最大出力6W(3W+3W)です。
材質筐体:ABS樹脂 電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W)実用6(3+3) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×94×174 周波数特性200~16000Hz 入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷