絞り込み
ブランド
  • SPANSET
  • モノタロウ(2)
  • シライ(8)
  • KITO(キトー)(5)
  • スリーエッチ(4)
  • 大洋製器工業(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 田村総業(3)
  • エスコ(2)
  • テザック(2)
  • TRUSCO(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • コンドーテック(1)
  • JSH(1)
  • エバープラウド(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • アイビッグ(1)
  • EDELRID(1)
長さ(m)
  • 3(1)
種別
種別
エンドレス形(1)
使用荷重(t)
  • 5(1)
幅(mm)
  • 59(1)
59
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
3(1)
一般用ラウンドスリング スープラプラスX SPANSET一般用ラウンドスリング スープラプラスXSPANSET
18,980税込20,878
1本
52日以内出荷
従来モデル比最大29%コンパクト。SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来品と比べ最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読不可を防ぐ保護チューブ付ラベル。オプションでRFIDタグを取り付け可能。点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重。使用荷重別の本体カラー 。使用荷重を織り込み。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
種別エンドレス形形状エンドレス幅(mm)(荷重下)59厚さ(mm)(荷重下)11ベルト幅(mm)(荷重下)59長さ(m)最小0.75、最大3使用荷重(t)最大5全長(m)3安全率7倍自重(kg)1.0/1mごとRoHS指令(10物質対応)対応

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

ソフトスリング