絞り込み
長さ(m)
- 3(1)
ブランド
- SPANSET
- コンドーテック(5)
- 明大(4)
- KITO(キトー)(3)
- スリーエッチ(3)
- シライ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- エスコ(2)
- テザック(2)
- TRUSCO(2)
- Zip's(2)
- オーエッチ工業(1)
- JSH(1)
- 田村総業(1)
- アイビッグ(1)
- EDELRID(1)
種別

エンドレス形(1)
使用荷重(t)
- 5(1)
幅(mm)
- 59(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「長さ(m)」から絞り込む
3(1)

一般用ラウンドスリング スープラプラスX
SPANSET¥18,980税込¥20,8781本52日以内出荷従来モデル比最大29%コンパクト。SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来品と比べ最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読不可を防ぐ保護チューブ付ラベル。オプションでRFIDタグを取り付け可能。点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重。使用荷重別の本体カラー 。使用荷重を織り込み。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ種別エンドレス形形状エンドレス幅(mm)(荷重下)59厚さ(mm)(荷重下)11ベルト幅(mm)(荷重下)59長さ(m)最小0.75、最大3使用荷重(t)最大5全長(m)3安全率7倍自重(kg)1.0/1mごとRoHS指令(10物質対応)対応