絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • KITO(キトー)(2)
  • シライ(1)
  • 田村総業(1)
  • secutex(1)
種別
種別
2本吊(2)
種別
4本吊(3)
種別
SHEスリングフック・アイ型(1)
種別
スリムフック付(1)
種別
スリムフック無し(1)
種別
フックなし(1)
種別
両端アイ形(3)
種別
安全レバー付き(フック)(1)
種別
重量フック(3)
長さ(m)
  • 0.8(1)
  • 1(10)
  • 1.5(10)
  • 2(9)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
使用荷重(t)
  • 1.72(2)
  • 2(10)
幅(mm)
  • 25(5)
  • 35(4)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
最大使用荷重(t)
  • 2
  • 0.25(3)
  • 0.63(2)
  • 0.8(2)
  • 1(6)
  • 1.1(2)
  • 1.13(1)
  • 1.25(2)
  • 1.44(1)
  • 1.5(5)
  • 1.6(3)
  • 1.7(1)
  • 1.9(2)
  • 2.4(2)
  • 2.5(2)
  • 3(8)
  • 3.2(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
等級
  • JIS3等級(1)
JIS3等級
材質
  • ナイロン(2)
  • ポリエステル(3)
ナイロン・ポリエステル
JIS規格
  • 適合品(1)
適合品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
2本吊
2本吊(2)
4本吊
4本吊(3)
SHEスリングフック・アイ型
SHEスリングフック・アイ型(1)
スリムフック付
スリムフック付(1)
スリムフック無し
スリムフック無し(1)
フックなし
フックなし(1)
両端アイ形
両端アイ形(3)
安全レバー付き(フック)
安全レバー付き(フック)(1)
重量フック
重量フック(3)
4点吊りスリング オーエッチ工業4点吊りスリングオーエッチ工業(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具ベルト色ブルー端末仕様安全レバー付き(フック)仕様安全レバー付き(フック)種別4本吊タイプ鍛造セーフティ材質(フック)S45Cチェーン本数4点
フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊りTRUSCO
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ端末仕様重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊りTRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ端末仕様重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCOフック付きベルトスリング(1本吊り)TRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼グリーン使用温度(℃)100℃以下端末仕様重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
2点リベルトスリング オーエッチ工業2点リベルトスリングオーエッチ工業
18,980税込20,878
1本
当日出荷
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
用途吊具ベルト色ブルータイプ鍛造セーフティチェーン本数2点
金具付シグナルスリング KQRF シライ金具付シグナルスリング KQRFシライ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級端末仕様Vフックチェーン本数4本吊
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプKITO(キトー)
14,980税込16,478
1本
11日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプKITO(キトー)
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷から21日以内出荷
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。
角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
ベルトスリング パワースターアイタイプ secutexベルトスリング パワースターアイタイプsecutex
26,980税込29,678
1本
51日以内出荷
見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
金具付ベルトスリング 田村総業金具付ベルトスリング田村総業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。 折りたたむことが出来、保管も簡単。
2点吊りベルトスリング オーエッチ工業2点吊りベルトスリングオーエッチ工業
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から12日以内出荷
用途荷物の吊具種別2本吊チェーン本数2点関連資料(1.07MB)

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

金具付き繊維スリング