金具付き繊維スリング :「外れ止め」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済)
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
ベルト幅(mm)25
寸法H(mm)重量フック:20
使用荷重(t)3(最大)
基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)重量フック:108、マスターリンク:145
寸法F(mm)重量フック:40
使用温度(℃)100度以下
寸法D(mm)重量フック:13、マスターリンク:21
寸法E(mm)重量フック:32
寸法B(mm)マスターリンク:75
寸法C(mm)重量フック:25、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)30
寸法I(mm)重量フック:26
寸法G(mm)重量フック:44
最大使用荷重(t)3
ベルト寸法(mm)幅25×厚さ8
チェーン本数4本吊
アイの長さ(mm)85
縫製部の長さ(mm)200
アイの厚さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)重量フック:147
色(フック)オレンジ
寸法E'(mm)重量フック:25
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×2本、フック(外れ止め付き)×2個、アロイメインリンク1個(組み付け済)
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
寸法H(mm)重量フック:26
基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)重量フック:135、マスターリンク:145
寸法F(mm)重量フック:45
使用温度(℃)100度以下
寸法D(mm)重量フック:16、マスターリンク:21
寸法E(mm)重量フック:36
寸法B(mm)マスターリンク:75
寸法C(mm)重量フック:35、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)30
寸法I(mm)重量フック:33
寸法G(mm)重量フック:51
最大使用荷重(t)3
ベルト寸法(mm)幅50×厚さ8
アイの長さ(mm)125
縫製部の長さ(mm)240
アイの厚さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
寸法E'(mm)重量フック:29
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング
繊維スリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。