一般電球タイプLED電球 :「LED電球 100W相当」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「光色」から絞り込む

昼白色(1)

電球色(1)
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)7.3
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
一般電球タイプLED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。