一般電球タイプLED電球 :「照明 取り付け」の検索結果
関連キーワード
「口金」から絞り込む
E39(5)
垂直点灯(水平取付け不可)
用途街路灯
質量(g)240
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)(100V時)53.5、(200V時)53、(242V時)53.5
口金E39
使用温度(℃)-25~40
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8000
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)70
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)149.5、(200V時)150.9、(242V時)149.5
光色昼白色
電球の種類LED
ワット数48
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
色昼白色
質量(g)790
使用温度範囲(℃)‐25~+40
消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)13500
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数86
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)525
使用温度範囲(℃)‐25~+40
消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8
口金E39
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数60
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)430
使用温度範囲(℃)‐25~+40
消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5
口金E39
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数48
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
口金E39
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。