一般電球タイプLED電球 :「40W LED」の検索結果
関連キーワード
「口金」から絞り込む
E39(1)
材質(本体)硬質ガラス
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度
消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V)
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1400
平均演色評価数Ra70
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V)
点灯方向ユニバーサル点灯
LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)
ワット数8W〈E26口金〉
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)555
使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。
消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111
口金E39
仕上白色塗装
点灯方向ユニバーサル点灯
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数99
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。