一般電球タイプLED電球 :「LED 100W」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E26(2)
E39(6)
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)250 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2 口金E26 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数24
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサル点灯
用途街路灯 質量(g)105 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5 口金E26 使用温度(℃)-25~40 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)1100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)110、(200V時)107.8、(242V時)104.7 光色電球色 電球の種類LED ワット数8
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)525 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数60
1個
43,980 税込48,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)430 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数48
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)510 使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。 消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0 口金E39 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数63
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 昼白色 質量(g)790 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)13500 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数86
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)555 使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。 消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111 口金E39 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数99
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)硬質ガラス 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度 消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V) 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1400 平均演色評価数Ra70 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V) 点灯方向ユニバーサル点灯 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) ワット数8W〈E26口金〉
1個
6,998 税込7,698
欠品中

材質(本体)硬質ガラス 質量(g)185 使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度 消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V) 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2900 平均演色評価数Ra70 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)157.6(100V)、161.1(200V)、159.3(242V) 点灯方向ユニバーサル点灯 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) ワット数15W〈E26口金〉
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

材質(本体)硬質ガラス 質量(g)185 使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度 消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V) 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)2500 平均演色評価数Ra70 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、138.8(200V)、137.3(242V) 点灯方向ユニバーサル点灯 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) ワット数15W〈E26口金〉
1個
9,998 税込10,998
欠品中