一般電球タイプLED電球 :「LED安定器」の検索結果
関連キーワード
「口金」から絞り込む
E26(2)
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス
質量(g)185
使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40
消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2
口金E26
相関色温度(K)2700(電球色)
全光束(Lm)2200
平均演色評価数Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
光色電球色
ワット数15ワット
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス
質量(g)105
使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40
消費電力(W)100V:10、200V:10.2、242V:10.5
口金E26
相関色温度(K)2700(電球色)
全光束(Lm)1100
平均演色評価数Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:110、200V:107.8、242V:104.7
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
光色電球色
ワット数8ワット
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。