「口金」から絞り込む
LEDioc LEDライトバルブG 8W岩崎電気6日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:10、200V:10.2、242V:10.5口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)1100平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:110、200V:107.8、242V:104.7光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数8ワット
LEDioc LEDライトバルブG 15W岩崎電気6日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数15ワット
LED電球東芝ライテック税込¥3,850¥3,500
LED電球東芝ライテック税込¥3,958¥3,598