「口金」から絞り込む
万能型LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)当日出荷
質量(g)160消費電力(W)22定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)3000定格寿命(時間)約30000梱包数50個寸法(Φ×mm)69×185色温度(K)6500防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
冷凍LED電球【電球色】GLOBAL(日本グローバル照明)当日出荷
寸法(mm)123×67質量(g)90消費電力(W)12定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)1380定格寿命(時間)約20000梱包数50個色温度(K)3000防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
広配光LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)当日出荷
寸法(mm)Φ60×108質量(g)37消費電力(W)4.2定格電圧(V)100/200(50/60HZ)口金E26全光束(Lm)453定格寿命(時間)約30000色温度(K)3000防塵防水性能IP65入力電流(A)0.04/0.02効率【PF】≧0.97光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
低温用LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)(1件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)123×67質量(g)150消費電力(W)12定格電圧(V)100/200(共用)口金E26全光束(Lm)1400定格寿命(時間)約20000色温度(K)6500防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED