2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E26(1)
E39(1)
口金E39 定格電圧(V)100 寸法(mm)約230×165 質量(g)約950 消費電力(W)50 電力(W)ランプ:50 定格電流(A)0.51 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP65 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)-20~45 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)約6000 光色昼白色相当 電球の種類LED 照射角度(°)110
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

用途屋内用 口金E26 定格入力電圧(V)110 仕様昼白色相当 消費電力(W)22 コード長さ(m)4 全光束(Lm)約2400 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷