一般電球タイプLED電球 :「40W LED」の検索結果
関連キーワード
「口金」から絞り込む
E17(4)
E26(2)
レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5
アズワン品番68-0589-06
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)20000
色温度(K)3000
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
照射角度(°)290
ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応
材質ガラス
寸法(mm)D64×H140
質量(g)45
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格寿命(時間)20000
光色電球色(2700K)
演色指数(Ra)80
ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
トラスコ品番383-8092
材質ガラス等
全長(mm)67
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
電球(W)相当:40
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
電球形状ミニクリプトン
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)クリア
配光角度(°)290
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
調光タイプのLEDランプです。
トラスコ品番383-8123
材質樹脂等
全長(mm)75
タイプ調光
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
電球(W)相当:40
口金E17
外径(Φmm)38
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)180
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8191
材質ガラス等
全長(mm)67
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
電球(W)相当:40
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
電球形状ミニクリプトン型
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)ホワイト
配光角度(°)290
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。