一般電球タイプLED電球 :「led電球 e26」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
オレンジ
オレンジ(2)
昼白色
昼白色(3)
電球色
電球色(6)
東京メタルLED電球
60W相当の明るさで消費電力は7.3Wと省エネ超寿命のLEDランプです。
カバー樹脂乳白色 寸法(mm)D52×H98 質量(g)50 消費電力(W)7.3 定格電圧(V)AC100 明るさ(W)60相当 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)220 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)80
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

東京メタルLED電球・シルバーランプ
エコ商品
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)20000 色温度(K)3000 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 照射角度(°)290
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルLED電球(調光可)
調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
カバー樹脂乳白色 寸法(mm)D55×H102 質量(g)85 消費電力(W)8.1 定格電圧(V)AC100 明るさ(W)60相当 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)180 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)80
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可 直径(Φmm)60 高さ(mm)106 質量(g)33 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)810 使用電圧(V)AC100 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)濃いオレンジ2200 LED寿命(時間)20000 配光角度(°)290 光色濃いオレンジ 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応 直径(Φmm)95 高さ(mm)135 質量(g)56 口金E26 定格消費電力(W)6.4 全光束(Lm)810 使用電圧(V)AC100 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール電球 色温度(K)濃いオレンジ2200 LED寿命(時間)20000 配光角度(°)290 光色濃いオレンジ 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

色温度の低い琥珀色のフィラメント型LEDです。レトロな雰囲気を醸し出し、パーティーや店舗の照明に最適です。
その他断熱材施工器具不可、密閉器具不可、調光不可 材質グローブ:ガラス 消費電力(W)3.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格寿命(時間)20000 色温度(K)1800 光源色電球色 配光角度(°)290 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
トラスコ品番383-8087 材質ガラス等 全長(mm)135 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)6.7 電球(W)相当:60 口金E26 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)20000 電球形状G形 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ホワイト 配光角度(°)290 明るさ(Lm)810 演色指数(Ra)80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応 材質ガラス 寸法(mm)D64×H140 質量(g)45 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格寿命(時間)20000 光色電球色(2700K) 演色指数(Ra)80
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱ボール電球(100W型)
仕様●使用電圧:AC100v●定格消費電力:90W●サイズ:Φ95×135●重量:52g●口金:E26●全光束(lm):1300●定格寿命(時間):1000 アズワン品番68-0317-81
1個
579 税込637
7日以内出荷

1個
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8088 材質ガラス等 全長(mm)135 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)6.7 電球(W)相当:60 口金E26 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)20000 電球形状G形 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)810 演色指数(Ra)80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用 寸法(mm)Φ60×H106 質量(g)33 消費電力(W)7 定格電圧(V)AC100 明るさ(W)60相当 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)20000 配光角度(°)290
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱ボール電球(60W型)
仕様●使用電圧:AC100v●定格消費電力:54W●サイズ:Φ95×135●重量:52g●口金:E26●全光束(lm):720●定格寿命(時間):1000 アズワン品番68-0317-82
1個
559 税込615
7日以内出荷

一般電球形の電球形蛍光灯です。
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)