一般電球タイプLED電球 :「口金 種類」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「口金」から絞り込む
E17(3)
E26(3)
屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
種別60形相当
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
アズワン品番65-2178-54
光色電球色
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当
材質【グローブ】樹脂
全長(mm)98
質量(g)47
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.13
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
口金E26
外径(Φmm)55
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.9
アズワン品番65-2178-58
配光角度(°)140
色(グローブ)乳白
ワット数一般電球60W形相当
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当
材質【グローブ】樹脂
全長(mm)98
質量(g)47
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.13
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
口金E26
外径(Φmm)55
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.9
アズワン品番65-2178-57
配光角度(°)140
省エネ基準達成率(%)117
色(グローブ)乳白
ワット数一般電球60W形相当
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当
質量(g)35
電圧(V)100
消費電力(W)4.7
口金E17
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
寸法(Φ×mm)35×67
アズワン品番65-2178-52
光色昼光色
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当
質量(g)35
電圧(V)100
消費電力(W)5
口金E17
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
寸法(Φ×mm)35×67
アズワン品番65-2178-51
光色電球色
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
約40000時間の長寿命。断熱材施工器具対応。密閉型器具対応(器具の種類によって使用出来ない場合がります。屋外での使用は不可。浴室では必ず防湿器具でご使用下さい)。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする) 1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない。色鮮やかRa84。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。小形電球、広配光タイプ(180°)
用途ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに
電球の種類LED
口金E17
光色昼光色相当
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)760
種別小形電球タイプ6.7W
型式LDA7DGE17K60ESW2
質量(g)52
周波数(Hz)50/60共用
メーカーパナソニック
電球形状小形電球
外径×長さL(Φ×mm)40×79
色温度(K)6500
定格入力電流(A)0.12
アズワン品番64-2260-18
明るさ(ランプ全体)小形電球60形相当
発光効率(Lm/W)113.4
1個
¥3,950
税込¥4,345
3日以内出荷
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
一般電球タイプLED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。