一般電球タイプLED電球 :「浴室用」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E17(3)
密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当 質量(g)35 電圧(V)100 消費電力(W)4.7 口金E17 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)35×67 アズワン品番65-2178-52 光色昼光色
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当 質量(g)35 電圧(V)100 消費電力(W)5 口金E17 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)35×67 アズワン品番65-2178-51 光色電球色
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

約40000時間の長寿命。断熱材施工器具対応。密閉型器具対応(器具の種類によって使用出来ない場合がります。屋外での使用は不可。浴室では必ず防湿器具でご使用下さい)。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする) 1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない。色鮮やかRa84。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。小形電球、広配光タイプ(180°)
用途ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに 電球の種類LED 口金E17 光色昼光色相当 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)760 種別小形電球タイプ6.7W 型式LDA7DGE17K60ESW2 質量(g)52 周波数(Hz)50/60共用 メーカーパナソニック 電球形状小形電球 外径×長さL(Φ×mm)40×79 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.12 アズワン品番64-2260-18 明るさ(ランプ全体)小形電球60形相当 発光効率(Lm/W)113.4
1個
3,950 税込4,345
3日以内出荷

断熱材施工器具対応。約40000時間の長寿命。密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。屋外での使用は不可。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。)屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない(ランプ周囲温度0~40℃)色鮮やかRa84。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。小形電球、 広配光タイプ。ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに。明るさ広がる広配光約180度。
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
1個
235 税込259
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)