一般電球タイプLED電球 :「LED クリア電球」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E12(2)
E26(2)
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
口金E12 全光束(Lm)約450 光色電球色相当 電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)4 寸法(Φ×mm)約35×105 質量(g)22 材質ガラス、PBT 定格入力電流(A)0.041 配光角度(°)約300 寿命設計:20000時間 使用場所屋内用 明るさランプ全体:小形電球40形相当 保証期間お買い上げ日より1年間 クリア 仕様密閉器具対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
仕様密閉器具対応 材質ガラス、PBT クリア 質量(g)22 電圧(V)100(50/60Hz共用) 口金E12 寸法(Φ×mm)約35×105 寿命設計:20000時間 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内用 配光角度(°)約300 光色電球色相当
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)