3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E26(1)
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
光色赤色スタート 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40 全長(mm)107 質量(g)45 定格電流(A)0.04 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電球形状A形
1個
659 税込725
当日出荷

オーム電機LED電球 A形 E26 2W
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E26
光色青色スタート 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)青色…30、赤色…40、紫色…40 全長(mm)107 質量(g)45 定格電流(A)0.04 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電球形状A形
1個
639 税込703
当日出荷

Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球 点灯/消灯、明度/色調/色相調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります) 明るさを自在に調整できます 電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます 好きな色に色相調整できます 2/8/15/60秒ごとに赤青緑の色サイクルで変化させることもできます タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます 広配光タイプ 口金E26
付属品取扱説明書 質量(g)約120 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)電球色/昼光色:7.8、赤色/緑色/青色:1.9 全光束(Lm)電球色:870、昼光色:920、赤色:38、緑色:88、青色:24 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)電球色/昼光色:80、赤色/緑色/青色:- 電球形状一般球 通信方式Bluetooth 外径×長さL(Φ×mm)約60×110 最大光度(cd)電球色/昼光色:150、赤色/緑色/青色:- エネルギー消費効率(Lm/W)電球色:110.1、昼光色:116.4、赤色:20.0、緑色:46.3、青色:12.6 定格電流(mA)電球色/昼光色:92、赤色/緑色/青色:25 配光角度(°)電球色:155、昼光色:170、赤色:155、緑色:160、青色:160 光色一般照明(電球色/昼光色)、カラー照明(赤色/緑色/青色) 関連資料(3.11MB) 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷