一般電球タイプLED電球 :「led用 ソケット」の検索結果
「口金」から絞り込む
E26(2)
スムーズな調光により、幅広い用途でご使用頂ける本格プロ使用の養鶏LEDランプ。フリッカーレス仕様のため、光のチラツキを抑えて鶏のストレスを軽減させます。ボディはIP65仕様の防水・防塵仕様のため、屋外使用にも対応します。
色ホワイト
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)70
口金E26
寸法(Φ×高さH)(mm)60×118
定格寿命(時間)30000
機能IP65等級(防塵・防水)*防水ソケット装着時 / 口金E26
最大消費電力(W)7
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)115.7
光束(Lm)810
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金E26
色温度(K)6500
平均演色評価数≧82
配光角度(°)300
定格寿命(時間)40000
材質本体:樹脂・アルミ・PC
防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
一般電球タイプLED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。