一般電球タイプLED電球 :「表示用電球」の検索結果
関連キーワード
「口金」から絞り込む
E26(1)
断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。
消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。
密閉形器具にも使用できます。
口金E26
定格入力電圧(V)100
質量(g)88
消費電力(W)7.8
外径(Φ)×全長(mm)55×110
定格入力電流(A)0.13
寿命40000時間
配光角度(°)180
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
一般電球タイプLED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。