一般電球タイプLED電球 :「60W LED電球」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E17(5)
E26(37)
E39(2)
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 入力電力(W)7.3 入力電流(A)0.13 ランプ効率(Lm/W)111 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED 口金E26 定格消費電力(W)7.1 全長(mm)110 最大径(Φmm)60 質量(g)48 定格入力電流(mA)130 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 保証期間LED5年 配光角度(°)約280の全方向タイプ 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状一般球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78 質量(g)50 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)6.1 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)38 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)110 電球の種類LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
エコ商品
長さ(mm)98 質量(g)65 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 電球形状一般電球タイプ 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.076 光色昼光色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E17 全光束(Lm)760 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)40 全長(mm)81 質量(g)34 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
口金E17 電球の種類LED
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 入力電力(W)7.3 入力電流(A)0.13 ランプ効率(Lm/W)111 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1箱
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E17 全光束(Lm)760 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)40 全長(mm)81 質量(g)34 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1箱
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電球形状一般球 使用場所屋内用 電球の種類LED
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形
エコ商品
材質樹脂 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 グローブ種別樹脂(乳白) グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京メタルLED電球
60W相当の明るさで消費電力は7.3Wと省エネ超寿命のLEDランプです。
カバー樹脂乳白色 寸法(mm)D52×H98 質量(g)50 消費電力(W)7.3 定格電圧(V)AC100 明るさ(W)60相当 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)220 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)80
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

口金E39 定格電圧(V)100 寸法(mm)約230×165 質量(g)約950 消費電力(W)50 電力(W)ランプ:50 定格電流(A)0.51 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP65 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)-20~45 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)約6000 光色昼白色相当 電球の種類LED 照射角度(°)110
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブライトライトLED電球
LED電球 照明器具 LED電球 電球色広配光
用途事務所、オフィスの照明に。 定格電圧(V)100 口金E26 全光束(Lm)485/810 定格寿命(時間)30000 色温度2700K 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6×6×10.7 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否不可
1個
699 税込769
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルLED電球(調光可)
調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
カバー樹脂乳白色 寸法(mm)D55×H102 質量(g)85 消費電力(W)8.1 定格電圧(V)AC100 明るさ(W)60相当 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)180 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)80
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
電圧(V)100 口金E26 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 電球の種類LED
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション蓄光LED電球40形
エコ商品
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。 通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。 寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ 全長(mm)約110 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)約60 本体質量(g)約60 定格消費電力(W)約5.1 光源LED 電球形状一般球 定格入力電流(A)約0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110 LED寿命(時間)40000 明るさ40形 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ
口金E26 電球の種類LED 定格電圧(V)100 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 対応密閉型器具・屋外器具 色温度(K)2700 光源色電球色相当 演色指数(Ra)90
1個
3,898 税込4,288
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 全長(mm)118 質量(g)110 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)60 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 定格入力電流(mA)210 電球の種類LED
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ 種別60W形 長さ(mm)106 質量(g)82 周波数(Hz)50/60共用 口金E26 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)810 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 最大幅(mm)60 電球形状一般電球型 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.085 エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 バルブ仕上フロスト 配光角度(°)220 光色電球色 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 全光束(Lm)810 質量(g)68 定格寿命(時間)40000 外径×長さL(Φ×mm)53×100 定格入力電流(A)0.115 明るさ電球60W形相当 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションLED電球 E26 一般電球 調光対応
エコ商品
口金E26 定格電圧(V)100 仕様調光対応 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可 直径(Φmm)60 高さ(mm)106 質量(g)33 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)810 使用電圧(V)AC100 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)濃いオレンジ2200 LED寿命(時間)20000 配光角度(°)290 光色濃いオレンジ 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応 直径(Φmm)95 高さ(mm)135 質量(g)56 口金E26 定格消費電力(W)6.4 全光束(Lm)810 使用電圧(V)AC100 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール電球 色温度(K)濃いオレンジ2200 LED寿命(時間)20000 配光角度(°)290 光色濃いオレンジ 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球
1箱(2個)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。 LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。 通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。 お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。
質量(g)約58 定格電圧(V)100 口金E26 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95 電球形状ボール球 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
739 税込813
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。 それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
質量(g)約58 タイプ40W相当 消費電力(W)3.8 定格電圧(V)100 口金E26 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×138×95 電球形状ボール球 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
659 税込725
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
エコ商品
長さ(mm)98 質量(g)77 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)7.4 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 定格入力電流(A)0.128 光色温白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 光色電球色/昼光色切替可能 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 全長(mm)112 質量(g)83 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000<->6500 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)98 質量(g)47 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.13 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 口金E26 外径(Φmm)55 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.9 アズワン品番65-2178-57 配光角度(°)140 省エネ基準達成率(%)117 色(グローブ)乳白 ワット数一般電球60W形相当
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
エコ商品
長さ(mm)98 質量(g)65 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)4.9 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 定格入力電流(A)0.085 光色温白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミア
エコ商品
長さ(mm)119 質量(g)128 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)60 定格消費電力(W)12.5 全光束(Lm)1520 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.209 光色昼白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)98 質量(g)47 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.13 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 口金E26 外径(Φmm)55 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.9 アズワン品番65-2178-58 配光角度(°)140 色(グローブ)乳白 ワット数一般電球60W形相当
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
トラスコ品番383-8087 材質ガラス等 全長(mm)135 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)6.7 電球(W)相当:60 口金E26 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)20000 電球形状G形 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ホワイト 配光角度(°)290 明るさ(Lm)810 演色指数(Ra)80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応 材質ガラス 寸法(mm)D64×H140 質量(g)45 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格寿命(時間)20000 光色電球色(2700K) 演色指数(Ra)80
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルフィラメント 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。 定格電圧(V)100 口金E26 全光束(Lm)840(C)/820(W) 定格寿命(時間)15000 色温度2700K 定格入力電力97mA 演色指数(Ra)90 電球の種類LED
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)