「口金」から絞り込む
E17(3)
E26(2)
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球形状一般球
電球の種類LED
光の広がり約200°の広配光タイプで、密閉形器具・断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成のE17口金電球色タイプで、5年保証対象商品です。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…78、最大径38
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具、断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、電球色。5年保証対象商品。2個入り。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…78、最大径38
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具・断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼白色。5年保証対象商品。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…78、最大径38
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…78、最大径38
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
小形電球60形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
全長(mm)78
質量(g)50
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)6.1
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)38
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)110
電球の種類LED
光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応、断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼白色。5年保証対象商品。2個入り。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…78、最大径38
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
光の広がり約200°の広配光タイプで、密閉形器具、断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼光色。5年保証対象商品。2個入り。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
小形電球60形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金:E17
LED5年保証対象商品
2個入り
質量(g)約50
消費電力(W)6.1
定格電圧(V)100
口金E17
外径×全長(mm)38×78
定格寿命(時間)4000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
入力電流(mA)110
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。