一般電球タイプLED電球 :「E26口金」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E26(1)
300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金E26 色温度(K)6500 平均演色評価数≧82 配光角度(°)300 定格寿命(時間)40000 材質本体:樹脂・アルミ・PC 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
1台ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SH11-TL 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL セフティー電気用品 動画あり
仮設照明 E26 LED電球 120W形相当
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に 全長(mm)145 質量(g)120 消費電力(W)11 定格電圧(V)100~242 全光束(Lm)1710 定格寿命(時間)40000 保護等級IP65(防水ソケット装着時) 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-20~50 外径(mm)48 配光角度(°)270 演色指数(Ra)82 口金寸法(mm)E26
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷