一般電球タイプLED電球 :「E26口金」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E26(39)
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SH40-TL26 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品 動画あり
セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。 全長(mm)205 質量(g)460 定格電圧(V)100~240 口金26E 外径(Φmm)118 定格消費電力(W)43 全光束(Lm)6000 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65(防水ソケット装着時) 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-20~50 配光角度(°)240 光色昼光色 関連資料(3.83MB) 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)139
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)290 電球の種類LED
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)118 質量(g)110 口金E26 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 定格入力電流(mA)210 明るさ白熱電球100W相当 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球の種類LED
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

配光角約260°全方向タイプ、密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成の昼光色で、口金E26、2個入り。LED5年保証付き。
全長(mm)103 質量(g)50 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)56 平均演色評価数Ra82 電球形状A形 光色昼光色
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 全長(mm)118 質量(g)110 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)60 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 定格入力電流(mA)210 電球の種類LED
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
全長(mm)112 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83 光色昼光色
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LED電球 A形 E26
配光角約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成昼光色口金:E26LED5年保証
全長(mm)103 質量(g)50 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)56 平均演色評価数Ra82 電球形状A形 光色昼光色
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED 口金E26 定格消費電力(W)7.1 全長(mm)110 最大径(Φmm)60 質量(g)48 定格入力電流(mA)130 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 保証期間LED5年 配光角度(°)約280の全方向タイプ 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状一般球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 入力電力(W)7.3 入力電流(A)0.13 ランプ効率(Lm/W)111 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球
周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

オーム電機LED電球 A形 E26 7W
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
光色昼光色 定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時) 全光束(Lm)890(100%点灯時) 全長(mm)107 質量(g)52 定格電流(A)0.12 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数83Ra 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)121.9
1個
769 税込846
当日出荷

オーム電機LED電球 A形 E26 4W
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階調光(100%/50%/10%)できます一般電球40形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
光色昼光色 定格消費電力(W)4.2(100%点灯時)、2.1(50%点灯時)、0.4(10%点灯時) 全光束(Lm)520(100%点灯時) 全長(mm)107 質量(g)52 定格電流(A)0.08 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数83Ra 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)123.8
1個
639 税込703
3日以内出荷

オーム電機LED電球 A形 E26 7W
ON/OFFスイッチで光色が切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(昼光色/電球色/白色)調色できます一般電球60形相当の明るさ(白色時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応昼光色スタート(切り替え機能を使用しない場合は昼光色のみ)口金:E26
光色昼光色スタート 定格消費電力(W)昼光色…3.6、電球色…3.6、白色…6.9 全光束(Lm)昼光色…422、電球色…408、白色…815 全長(mm)107 質量(g)53 定格電流(A)0.12 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数昼光色…84Ra、電球色…81Ra、白色…87Ra 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色…117.2電球色…113.3、白色…118.1
1個
879 税込967
8日以内出荷

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)1520 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)10.8 外径(Φmm)60 全長(mm)115 質量(g)67 入力電力(W)10.8 入力電流(A)0.2 ランプ効率(Lm/W)140.7 配光角度(°)220 定格寿命(時間)40000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球 点灯/消灯、明度/色調/色相調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります) 明るさを自在に調整できます 電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます 好きな色に色相調整できます 2/8/15/60秒ごとに赤青緑の色サイクルで変化させることもできます タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます 広配光タイプ 口金E26
付属品取扱説明書 質量(g)約120 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)電球色/昼光色:7.8、赤色/緑色/青色:1.9 全光束(Lm)電球色:870、昼光色:920、赤色:38、緑色:88、青色:24 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)電球色/昼光色:80、赤色/緑色/青色:- 電球形状一般球 通信方式Bluetooth 外径×長さL(Φ×mm)約60×110 最大光度(cd)電球色/昼光色:150、赤色/緑色/青色:- エネルギー消費効率(Lm/W)電球色:110.1、昼光色:116.4、赤色:20.0、緑色:46.3、青色:12.6 定格電流(mA)電球色/昼光色:92、赤色/緑色/青色:25 配光角度(°)電球色:155、昼光色:170、赤色:155、緑色:160、青色:160 光色一般照明(電球色/昼光色)、カラー照明(赤色/緑色/青色) 関連資料(3.11MB) 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

長さ(mm)98 質量(g)66 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミア
エコ商品
周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 口金E26 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアX
エコ商品
長さ(mm)98 周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110 質量(g)48 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)2.6 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 保証期間LED5年 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°)約280の全方向タイプ 定格入力電流(mA)50 電球の種類LED
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
エコ商品
長さ(mm)98 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 全光束(Lm)810 質量(g)68 定格寿命(時間)40000 外径×長さL(Φ×mm)53×100 定格入力電流(A)0.115 明るさ電球60W形相当 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッと点灯すぐ明るい イヤ~な虫が集まりにくい 省エネで経済的! 一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)
口金E26 電圧(V)AC100 光色昼光色 タイプ広配光タイプ 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品 動画あり
セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に 定格電圧(V)100~240 口金26E 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65(防水ソケット装着時) 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-20~50 光色昼光色 関連資料(3.83MB) 電球の種類LED
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球40形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110 質量(g)48 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)4.6 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 保証期間LED5年 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°)約280の全方向タイプ 電球の種類LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000時間 定格電圧(V)100 電球の種類LED
1個
636 税込700
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球
1箱(2個)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さ(mm)98 質量(g)66 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 入力電力(W)7.3 入力電流(A)0.13 ランプ効率(Lm/W)111 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1箱
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)4.4 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)46 入力電力(W)4.4 入力電流(A)0.08 ランプ効率(Lm/W)110.2 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オスラムLED電球
エコ商品
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適 全長(mm)114 電圧(V)100-200 定格電圧(V)100~240 口金E26 定格寿命(時間)15000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 LED寿命(時間)15000 直径(mm)41 電球の種類LED 再生紙使用マーク適合
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 調光対応
エコ商品
口金E26 定格電圧(V)100 仕様調光対応 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電球形状一般球 使用場所屋内用 電球の種類LED
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 光色電球色/昼光色切替可能 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 全長(mm)112 質量(g)83 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000<->6500 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED電球 HIDISC 動画あり
一般電球40W相当のLED電球40W仕様 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用 省エネ法2027年度目標基準値達成
用途密閉形器具対応 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 長さ(mm)105 質量(g)35 電圧(V)100 温度範囲(℃)約5~40 口金E26 定格消費電力(W)4.8 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)82 電球形状一般球 外径(mm)60 配光角度(°)240 電球の種類LED
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)