一般電球タイプLED電球 :「led電球 e26」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
ホワイト
ホワイト(1)
昼光色
昼光色(11)
昼白色
昼白色(13)
電球色
電球色(16)
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T9/T10
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26
1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000時間 定格電圧(V)100 電球の種類LED
1個
636 税込700
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球の種類LED
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26 材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 対応密閉形器具対応 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)118 質量(g)110 口金E26 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 定格入力電流(mA)210 明るさ白熱電球100W相当 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッと点灯すぐ明るい イヤ~な虫が集まりにくい 省エネで経済的! 一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)
口金E26 電圧(V)AC100 光色昼光色 タイプ広配光タイプ 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)290 電球の種類LED
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
材質PC、PPS、真鍮 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 口金E26 定格寿命(時間)40000 対応密閉形器具/断熱材施行器具対応 保証期間お買い上げ日より5年間 使用場所屋内用 配光角度(°)約220 配光タイプ広配光
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 全長(mm)118 質量(g)110 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)60 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 定格入力電流(mA)210 電球の種類LED
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の広がりが全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SH11-TL 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL セフティー電気用品 動画あり
仮設照明 E26 LED電球 120W形相当
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に 全長(mm)145 質量(g)120 消費電力(W)11 定格電圧(V)100~242 全光束(Lm)1710 定格寿命(時間)40000 保護等級IP65(防水ソケット装着時) 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-20~50 外径(mm)48 配光角度(°)270 演色指数(Ra)82 口金寸法(mm)E26
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミア
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)1508 電球形状一般球 光源色電球色 定格消費電力(W)10.2 全長(mm)117 外径(mm)67 質量(g)53 定格入力電流(A)0.103 エネルギー消費効率(Lm/W)147.8 平均演色評価数(Ra)80 定格寿命(時間)20000
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球
1箱(2個)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミア
エコ商品
周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 口金E26 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト タイプ全方向タイプ 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)60 電球形状一般電球[屋内用] ランプの種類LED グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球 一般電球形
白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
口金E26 電球形状一般球 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 明るさ調整 調光器対応
電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)1522 電球形状一般球 光源色電球色 定格消費電力(W)10.2 全長(mm)117 外径(mm)67 質量(g)53 定格入力電流(A)0.104 エネルギー消費効率(Lm/W)149.2 平均演色評価数(Ra)80 定格寿命(時間)20000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)1520 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)10.8 外径(Φmm)60 全長(mm)115 質量(g)67 入力電力(W)10.8 入力電流(A)0.2 ランプ効率(Lm/W)140.7 配光角度(°)220 定格寿命(時間)40000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業LDE交換球
エコ商品
適合機種WHL-10W3 寸法(mm)Φ65×116 消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5 定格電圧(V)AC100/200 口金E26 定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)1550
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 定格電圧(V)AC85~240 定格寿命(時間)40000 周波数50/60共用 照明240角度 材質(カバー)ポリカーボネイト 防塵・防滴IP65相当 光色昼光色 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)