一般電球タイプLED電球 :「led電球 e26」の検索結果
関連キーワード
「光色」から絞り込む

グリーン(1)

ブルー(1)

レッド(1)

昼光色(3)

昼白色(3)

電球色(4)
断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。
消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。
密閉形器具にも使用できます。
口金E26
定格入力電圧(V)100
質量(g)88
消費電力(W)7.8
外径(Φ)×全長(mm)55×110
定格入力電流(A)0.13
寿命40000時間
配光角度(°)180
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ電球色口金:E26
全長(mm)112
質量(g)150
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数Ra83
電球形状A形
光色電球色
調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
全長(mm)112
質量(g)150
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数Ra83
光色昼光色
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適
全長(mm)114
電圧(V)100-200
定格電圧(V)100~240
口金E26
定格寿命(時間)15000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
LED寿命(時間)15000
直径(mm)41
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球。点灯/消灯、明度/色調調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります)。明るさを自在に調整できます。電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます。タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます。広配光タイプ
付属品取扱説明書
質量(g)約120
定格電圧(V)100 50/60Hz
口金適合:E26
外径(Φmm)(約)60×長さ110
定格消費電力(W)7.8W
全光束(Lm)電球色…860、昼光色…910
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
通信方式Bluetooth
最大光度(cd)電球色…160、昼光色…160
光源色電球色、昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)電球色…110.2、昼光色…116.6
定格電流(mA)90
配光角度(°)電球色…150、昼光色…160
関連資料(3.11MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト
質量(g)82
タイプ全方向タイプ
口金E26
定格消費電力(W)8
全光束(Lm)900
定格寿命(時間)40000
最大幅(mm)60
大きさ60形
電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用]
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.085
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
外形寸法(全長)L(mm)106
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球
点灯/消灯、明度/色調/色相調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります)
明るさを自在に調整できます
電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます
好きな色に色相調整できます
2/8/15/60秒ごとに赤青緑の色サイクルで変化させることもできます
タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます
広配光タイプ
口金E26
付属品取扱説明書
質量(g)約120
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)電球色/昼光色:7.8、赤色/緑色/青色:1.9
全光束(Lm)電球色:870、昼光色:920、赤色:38、緑色:88、青色:24
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)電球色/昼光色:80、赤色/緑色/青色:-
電球形状一般球
通信方式Bluetooth
外径×長さL(Φ×mm)約60×110
最大光度(cd)電球色/昼光色:150、赤色/緑色/青色:-
エネルギー消費効率(Lm/W)電球色:110.1、昼光色:116.4、赤色:20.0、緑色:46.3、青色:12.6
定格電流(mA)電球色/昼光色:92、赤色/緑色/青色:25
配光角度(°)電球色:155、昼光色:170、赤色:155、緑色:160、青色:160
光色一般照明(電球色/昼光色)、カラー照明(赤色/緑色/青色)
関連資料(3.11MB)
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。