一般電球タイプLED電球 :「led電球 e26」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
オレンジ
オレンジ(3)
クリア
クリア
ブルー
ブルー(2)
ホワイト
ホワイト(6)
レッド
レッド(3)
昼光色
昼光色(47)
昼白色
昼白色(65)
温白色
温白色(5)
電球色
電球色(90)
その他
その他(1)
光色をもっと見る
フィラメントタイプLEDで、きらめきが広がるLED電球。光の広がり約310°の全方向タイプ。
全長(mm)103 クリア 質量(g)37 口金E26 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 電球形状A形 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ電球色E26口金
全長(mm)103 クリア 質量(g)37 口金E26 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
用途灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。 寸法(mm)Φ60×105 【ガラス】クリア(銅色) 質量(g)40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 (45W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)【電球色】2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)100 入力電流(A)0.08 演色指数(Ra)88
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

スパイラルフィラメント 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。 定格電圧(V)100 口金E26 全光束(Lm)840(C)/820(W) 定格寿命(時間)15000 色温度2700K 定格入力電力97mA 演色指数(Ra)90 電球の種類LED
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルフィラメントLEDランプ 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)6.6 全光束(Lm)840(C)/820(W) 定格寿命(時間)15000 色温度2700K 定格入力電力97mA 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×5.8×13.5 演色指数(Ra)90 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)