全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)25
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ハロゲンランプ形
配光角度(°)40
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69
質量(g)72
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外形(mm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
省エネ、長寿命のLED電球。ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム
定格電圧AC100V
口金E11
全光束(Lm)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50
周波数50/60Hz
色温度(K)2700
寿命40000時間
光源色電球色
演色指数(Ra)Ra80
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3
電球形状ハロゲン
ミラー径(Φmm)50
使用環境屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
JDR-miniシリーズ
消費電力(W)5.9
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
口金E11
光源寿命40000時間
調光方式位相制御タイプ
グリーン購入法適合
調光率(%)5~100
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。
横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅
定格寿命(時間)40000
光源色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否あり
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz)
口金GZ4、EZ10
定格寿命(時間)4000
機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現
電球形状ハロゲン
色温度(K)3000
使用環境屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)46
径(Φmm)75
消費電力(W)6.2
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
光源寿命40000時間
調光方式不可
演色指数(Ra)83
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)48
径(Φmm)90
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
光源寿命40000時間
調光方式不可
演色指数(Ra)83
デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
定格電流(mA)90
演色指数(Ra)80以上
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。省エネ、長寿命のLED電球。スポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム
消費電力(W)6
定格電圧AC100V
口金E11
全光束(Lm)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50
周波数50/60Hz
色温度(K)2700
寿命40000時間
光源色電球色
口金E26
定格寿命(時間)20000
電源電圧(V)100
色温度(K)2200
光源色電球色
演色指数(Ra)82
色温度2700K電球色、調光に対応しています。60型相当で消費電力は6WとLEDスポットライトは省エネです。本体カラーが白と黒の2色ご用意しておりますので、設置場所のイメージを壊すことなくご使用いただけます。
その他密閉非対応、PSE準拠
種別スポットライトLED
質量(g)57
消費電力(W)6
口金E11
全光束(Lm)530
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)50×65.5
色温度(K)2700
配光角度(°)15
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
電圧(V)12(50/60Hz)
消費電力(W)30
口金EZ10、GU5.3
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)5000
直径×長さL(Φmm×mm)50×60
機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット
電球形状ハロゲン
ミラー径(Φmm)50
色温度(K)3100
使用環境屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
全長(mm)91.1
質量(g)120
消費電力(W)8.5
口金E11
外径(Φmm)68.9
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)900
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80以上
定格入力電流(A)0.092
電源周波数(Hz)50/60
ビーム角(度)中角
最大光度(cd)3000
光源色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
調光タイプのLED電球です。
材質樹脂等
全長(mm)65
タイプハロゲン
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
電球(W)相当:60
口金E11
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)19
明るさ(Lm)430
演色指数(Ra)80
正面だけでなく側面も発光します。
中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。
全長(mm)72
質量(g)60
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
ビーム光束(Lm)99
最大光度(cd)1400
エネルギー消費効率(Lm/W)102.0
定格電流(mA)51
配光角度(°)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
全長(mm)66
材質(本体)PBT樹脂
消費電力(W)4.9(100V)
定格電圧(V)100
口金E11
定格消費電力(W)4.9
周波数50/60Hz
グローブ種別ポリカーボネート樹脂
入力電流(mA)80(100V)
グリーン購入法適合
100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)110(50/60Hz)
消費電力(W)35
全光束(Lm)390
定格寿命(時間)2000
直径×長さL(Φmm×mm)35×52
機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、美しいグラデーション配光を実現
電球形状ハロゲン
ミラー径(Φmm)35
色温度(K)2900
使用環境屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
適合反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
種類調光対応形
消費電力(W)7
口金E11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)860
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:32
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)420
電球形状ハロゲン球
最大光度(cd)2200
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数ハロゲン電球100W形相当
配光タイプ広角
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
全長(mm)66
質量(g)58
周波数(Hz)50/60
口金E11
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)92
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)白
外径(mm)50
本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
質量(g)120
消費電力(W)10
口金E11
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7
防水IP65
12V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz)
消費電力(W)50
全光束(Lm)980
定格寿命(時間)4000
直径×長さL(Φmm×mm)70×78
電球形状ハロゲン
ミラー径(Φmm)70
色温度(K)3000
使用環境屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
質量(g)950
種類サインボード用Sタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9100
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)5900
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
質量(g)1450
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)14400
平均演色評価数(Ra)83
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8(200V)、156.4(242V)、158.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数89W
1個
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
適合反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
種類調光対応形
消費電力(W)7
口金E11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:18
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)307
電球形状ハロゲン球
最大光度(cd)5000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数ハロゲン電球100W形相当
配光タイプ中角
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
質量(g)970
種類サインボード用HSタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9100
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)70
ビーム光束(Lm)5900
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
種類高天井用(屋内専用)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色電球色
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175
高さ(mm)175
質量(g)250
径(Φmm)74
使用温度範囲(℃)‐25~+40
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2
口金E26
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)3800
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7
点灯方向ユニバーサル点灯
関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB)
電球の種類LED
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
長さ(mm)99
径(Φmm)55
定格電力(W)4.5
口金E17
定格寿命(時間)20000
電源電圧(V)100
色温度(K)2200
光源色電球色
ランプ全光束(Lm)380
エネルギー消費効率(Lm/W)84.4
調光方式調光タイプ(無線)
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1
2
次へ
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。