12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3
電球形状ハロゲン
ミラー径(Φmm)50
使用環境屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz)
口金GZ4、EZ10
定格寿命(時間)4000
機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現
電球形状ハロゲン
色温度(K)3000
使用環境屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
電圧(V)12(50/60Hz)
消費電力(W)30
口金EZ10、GU5.3
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)5000
直径×長さL(Φmm×mm)50×60
機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット
電球形状ハロゲン
ミラー径(Φmm)50
色温度(K)3100
使用環境屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
12V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz)
消費電力(W)50
全光束(Lm)980
定格寿命(時間)4000
直径×長さL(Φmm×mm)70×78
電球形状ハロゲン
ミラー径(Φmm)70
色温度(K)3000
使用環境屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。