14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E11(4)
E17(1)
E26(2)
E39(4)
GX53-1a(3)
長さ(mm)68 径(Φmm)40 定格電力(W)4.7 口金E17 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 電球電球60W形相当 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 ランプ全光束(Lm)486 エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26 調光調色
長さ(mm)110 径(Φmm)61 定格電力(W)8.2 口金E26 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 電球電球60W形相当 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 ランプ全光束(Lm)940 エネルギー消費効率(Lm/W)114.6 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26
口金E26 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)69 径(Φmm)50 定格電力(W)6 口金E11 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
電球の種類LED 口金E11 電球形状ハロゲン球 寸法(Φ×mm)50×64 質量(g)77 角度(°)発光:20 調光の可否非対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート 仕上/本体:白色塗装 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4 明るさ(W)128 口金E39 全光束(Lm)25500 ビームの開き(°)1/2:110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)17500 色温度(K)5000 最大光度(cd)8200 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6 使用場所屋内専用 光色昼白色 電球の種類LED
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 明るさ(W)89 ビームの開き(°)1/2:110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)12750 色温度(K)5000 最大光度(cd)5600 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7 使用場所屋内専用 光色昼白色
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
質量(g)120 消費電力(W)10 口金E11 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7 防水IP65
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk75
長さ(mm)46 径(Φmm)75 定格電力(W)5.3 口金GX53-1a 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 光源色調光調色
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk150
長さ(mm)50 径(Φmm)115 定格電力(W)12.4 口金GX53-1a 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk100
長さ(mm)48 径(Φmm)90 定格電力(W)7.9 口金GX53-1a 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)90 径(Φmm)50 定格電力(W)8.6 口金E11 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)510 使用温度範囲(℃)-25~40 消費電力(W)(100V)68.7/(200V)67.4/(242V)67.8 定格電圧(V)171 口金E39 全光束(Lm)9000 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 色温度(K)2100 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0/(200V)133.5/(242V)132.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 電球の種類LED ワット数60W
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-25~40 定格電圧(V)137 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) ワット数48W
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング