ハロゲン電球タイプLED電球 :「40W LED」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用(屋内専用)
用途高天井 質量(g)1450 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4 定格電圧(V)100/200/242 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16200 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 W数(W)89 エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168 点灯方向高天井用(屋内専用) 光色昼白色
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷