ハロゲン電球タイプLED電球 :「LED 200v」の検索結果
関連キーワード
「口金」から絞り込む
E26(1)
E39(17)
長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
明るさ(W)89
ビーム光束(Lm)12750
材質グローブ:ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用
使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
ビームの開き(°)1/2:110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
最大光度(cd)5600
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7
使用場所屋内専用
光色昼白色
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-25~40
口金E39
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
光源色ナトリウム色
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
電球の種類LED
ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175
高さ(mm)175
質量(g)250
径(Φmm)74
使用温度範囲(℃)‐25~+40
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2
口金E26
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)3800
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7
点灯方向ユニバーサル点灯
関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB)
電球の種類LED
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)。銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)。落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)。既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化。幅広い使用環境に対応。極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
色本体:白色塗装
質量(g)ランプ:1420電源:3000
タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)94
定格周波数(Hz)50
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)16600
定格入力電圧(V)200
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)11150
2次無負荷電圧(V)275
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5
光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%)
配線長二次側:100m以下
入力電流(A)(200V時)0.49
光度(cd)最大:5500
ワット数85W〈E39口金〉
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
仕様サービスステーション用器具:HSD420C
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1000
タイプSS用(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
仕上白色塗装
ワット数64W〈E39口金〉
電源ユニットHSD420C/W
電球の種類LED
口金E39
長さ(mm)277
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)1000
タイプ高天井用(屋内専用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
高天井用(屋内専用)
用途高天井
質量(g)1050
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
定格電圧(V)100/200/242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)70
W数(W)60
エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1
点灯方向高天井用(屋内専用)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート
色仕上/本体:白色塗装
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用
使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4
明るさ(W)128
口金E39
全光束(Lm)25500
ビームの開き(°)1/2:110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数(Ra)70
ビーム光束(Lm)17500
色温度(K)5000
最大光度(cd)8200
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6
使用場所屋内専用
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥63,980
税込¥70,378
12日以内出荷
高天井用(屋内専用)
用途高天井
質量(g)1450
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4
定格電圧(V)100/200/242
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)16200
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
W数(W)89
エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168
点灯方向高天井用(屋内専用)
光色昼白色
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
色グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装
質量(g)890
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
平均演色評価数Ra70
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7
点灯方向水平点灯・上向き点灯
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
ワット数50W〈E39口金〉
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
質量(g)1450
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)19800
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数111W
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
質量(g)950
種類サインボード用Sタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10500
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)6800
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3500
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
質量(g)970
種類サインボード用HSタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10500
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)6800
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3500
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
種類高天井用(屋内専用)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色電球色
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
質量(g)1450
種類SS用
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色昼白色
光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
質量(g)1450
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)14400
平均演色評価数(Ra)83
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8(200V)、156.4(242V)、158.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数89W
1個
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
質量(g)1450
種類SS用
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2100
平均演色評価数(Ra)83
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色オレンジ色
光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
質量(g)1050
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10350
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)7150
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3050
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数60W
1個
¥21,980
税込¥24,178
92日以内出荷
質量(g)970
種類サインボード用HSタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9100
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)70
ビーム光束(Lm)5900
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
質量(g)950
種類サインボード用Sタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9100
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)5900
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。