「口金」から絞り込む
E11(2)
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)25
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ハロゲンランプ形
配光角度(°)40
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
正面だけでなく側面も発光します。
中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。
全長(mm)72
質量(g)60
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
ビーム光束(Lm)99
最大光度(cd)1400
エネルギー消費効率(Lm/W)102.0
定格電流(mA)51
配光角度(°)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。