1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)。銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)。落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)。既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化。幅広い使用環境に対応。極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
本体:白色塗装 質量(g)ランプ:1420電源:3000 タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)(200V)94 定格周波数(Hz)50 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16600 定格入力電圧(V)200 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)11150 2次無負荷電圧(V)275 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5 光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%) 配線長二次側:100m以下 入力電流(A)(200V時)0.49 光度(cd)最大:5500 ワット数85W〈E39口金〉
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷